投光器 アイランプのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
98件の「投光器 アイランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水銀燈」、「作業用投光器」、「白熱投光器」などの商品も取り扱っております。
電源タイプ 電源コード式 キャブタイヤケーブル(mm2×m) 2.0 プラグ 2P125V15A 芯数 2 トラスコ品番 805-2913
1個
19,880 税込21,868
3日以内出荷

屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。
用途工事現場、看板、広告塔、演出照明 定格寿命(時間) 2000
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ソケット充電部分を耐熱テープ巻きをしており、絶縁性向上。東芝製ワットブライター電球採用(白熱電球)。
電圧(V) 110 仕様 防雨プラグ付 材質/仕上 アルミダイキャスト製 芯数 2 電線仕様 VCT1.25×12A 電源タイプ 電源コード式 耐水性 防雨タイプ 使用場所 屋内・屋外兼用 電球の種類 白熱電球 特殊用途 防雨
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使いやすさを追求した普及タイプです。アイランプに適合し、豊富なフィッティング(接続具)類との組み合わせで汎用性の高さを誇ります。
適合ランプ アイランプRF90~180WH・セルフバラスト水銀ランプBHRF160WH
1台ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 ガード・バイス付、2重絶縁構造 オレンジ 口金 E39 電源タイプ 電源コード式 適合ランプ RF110V270WH、RF110V450WH
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
電球の種類 白熱電球 種類 レフ電球 定格寿命(時間) 2000 設置場所 屋外
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。
口金 E26 電球の種類 白熱電球 電球形状 レフ電球 全長(mm) 157 ビームの開き(°) 15 定格寿命(時間) 2000 ガラス球形式 R120 設置場所 屋外
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。 本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。
電球の種類 レフ球 使用場所 屋外用 電源タイプ 電源コード式 付属品 電球 1個 定格電圧(V) 100 耐水性 防雨タイプ 芯数 2
1台
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

2芯、3芯兼用の白熱投光器です。
用途工事現場、工場等の光源に 仕様 補修部品:G-2E大ガード、K-3大バイス、DD-3大ダルマ 芯数 2芯・3芯兼用 設置場所 屋外
1台
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体) PC-GF30% 質量(g) 380 タイプ 反射形 使用温度範囲(℃) -20~+35 消費電力(W) 11 定格周波数(Hz) 50/60 相関色温度(K) 5000 全光束(Lm) 1800 定格入力電圧(V) 100 ビームの開き(°) 1/2ビームの開き:30 平均演色評価数(Ra) 80 ビーム光束(Lm) 690 最大光度(cd) 3700 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 163.6 光源寿命 40000時間(光束維持率80%) 入力電流(A) 0.11 色(本体) シルバーメタリック色塗装 グリーン購入法 適合 色(グローブ) アクリル(乳白) ワット数 11W〈E26口金〉 耐雷サージ 12kV(コモンモード)※ランプきょう体をアースとした場合
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

アイランプホルダとの組合せで機動的な屋外照明が可能
定格消費電力(W) 450 全光束(Lm) 5120 種別 500W散光形 全長(mm) 238 定格電圧(V) 220 口金 E39 ビームの開き(°) 45 定格寿命(時間) 2000 ビーム光束(Lm) 2080 ガラス球形式 R160 軸光度(cd) 5280
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

【E26/E39】【コード5m】【IP54】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。夜間工事、キッチンカー、店舗看板のライトアップに。 材質 アルミ、ポリカーボネート、PBT 使用温度範囲(℃) ー10℃~40℃ 定格電圧(V) 100 保護等級 IP54(本体のみ) 色温度(K) 6500 保証期間 お買い上げ日より1年間 電源タイプ 3極防水プラグ 使用場所 屋内・屋外兼用 LED寿命(時間) 40000時間 配光角度(°) 120 光色 昼光色 取付可能幅(mm) 縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm 演色指数(Ra) 83
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

散光式リフレクター電球です。作業灯の交換球です。
定格寿命(時間) 2000 電球形状 リフレクター球
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
種類 レフ電球 ビームの開き(°) 45 定格寿命(時間) 2000
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

節電約10%の仕様です。
電源(V) 110 定格寿命(時間) 2000 ビームの開き(°) 45 電球形状 レフランプ 電球の種類 白熱電球
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED仕様の為、レフ球投光器より長寿命(約10倍) 口金サイズE26採用でレフ球200Wタイプと同様の着脱 屋外仕様の為、安心防水・防塵タイプ(Water Class:IP65) 本体は、割れにくいアルミダイキャスト製使用 着脱簡単ガードネット採用
付属品 LEDランプ 寸法(mm) 250 口金 E26 最大口開き(mm) 80 入力電圧(V) AC100(50/60Hz) ビーム角(度) 60 電源タイプ 電源コード式 耐水性 防噴流タイプ LED寿命(時間) 約40000 適合ランプ TK-LED200LP 特殊用途 防水
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LEDなので消費電力が少く電気代を抑えられます。 LEDなので虫が寄りにくい。 2芯・3芯の両方のコンセントに使用可能で便利(製品プラグのアース端子を倒したり起こしたりできます)。 電球の交換可能。 昼光色だから作業がしやすい。
材質 アルミ 質量(kg) 2.4 電圧(V) AC100 消費電力(W) 50 口金 E39 コード長さ(m) 5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 取付:344×197×400 保護等級 IP65 芯数 3(2芯3芯兼用プラグ) 色温度(K) 6500 エネルギー消費効率(Lm/W) 110 電源タイプ 電源コード式 使用場所 室外 LED寿命(時間) 約40000 配光角度(°) 110 明るさ(Lm) 5500 取扱説明書 (0.8MB) 演色指数(Ra) 83 電球の種類 LED
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

屋外用防雨防滴構造で節電約10%の省エネです。 ワンタッチで取り外しの出来るガードネットを採用しています。 本体はアルミダイカスト製で丈夫で熱を持ちにくくなっています。
用途屋内外の照明 定格寿命(時間) 2000 電球の種類 レフ球
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高性能かつコストパフォーマンスに優れたLED投光器! 省エネルギー仕様。高効率LEDで明るさが違う。広い範囲を明るく照射できる! 2芯・3芯兼用型、オレピンプラグ採用。
用途屋内外のあらゆる作業に 消費電力(W) 50 コード長さ(m) 5 寸法(mm) Φ200×350(バイス部除く)、バイス部:約300、バイス有効幅:約100 質量(kg) 約2.3 使用温度範囲(℃) -30~45 定格電圧(V) 100(50/60Hz) 口金 E39 定格電流(A) 0.51 光源 LED50W 芯数 2芯3芯兼用 色温度(K) 約6000 LED色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 約110 LED寿命(時間) 約50000時間 Ra 83 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格光束(Lm) 約5500
1台
13,980 税込15,378
当日出荷